その他【ソーラーパネル】最大250Wまで型式SBC30-12S寸法(mm)190×194×70質量(kg)1.44出力(W)390出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280ボルト(mm)M8(R端子)保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電:【ソーラー】20(最大)【ダイナモ】30(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル