LEKR741852D-LD9 TENQOOスクエア埋込□450BF 東芝ライテック 61362833

 

LEKR741852D-LD9 TENQOOスクエア埋込□450BF 東芝ライテック 61362833
LEKR741852D-LD9 TENQOOスクエア埋込□450BF 東芝ライテック 61362833

TENQOOスクエア埋込□450BF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)59.5(100V)/57.5(200V)/57.5(242V)注文コード61362833品番LEKR741852D-LD9
参考基準価格(税別)¥72,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□450質量(kg)4.6調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)消費電力(W)59.5(100V)/57.5(200V)/57.5(242V)入力電流(mA)597(100V)、298(200V)、253(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)119.3(100V)、123.4(200V)、123.4(242V)区分埋込付加機能調光タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEER-74512-LD9×1、link2:LEEM-3-50851D-01×1仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、LEDバーは3本セットとなります。調光信号用端子台付。FHP32形×4灯用器具相当。材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白寸法(幅W×高さH)(mm)470×470色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)7100演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする