SBC-002A New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-002A New-Era(ニューエラー) 61362860

New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-002A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード61362860品番SBC-002A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

SBCシリーズの大容量出力タイプ!機能を一新!
出力電流MAX60A!
大容量出力タイプ(60A)
軽量小型なコンパクト設計
車両・バッテリーとの配線が簡単
発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能
本機のスイッチON/OFFはACCスイッチと連動可能

型式SBC-002A質量(kg)1電圧(V)対応システム:12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×188×58方式電流制限:PWM方式接続端子負荷接続端子:なしケーブルサイズ(SQ)8SQ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする