TENQOOバー 110Wタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)4000色温度(K)5000注文コード61362903品番LEEM-40404N-HG
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
全長(mm)1219質量(kg)0.6入力電力(W)17.6入力電流(mA)110材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、シャーシ:鋼板(板厚t0.35mm)消費電力(W)110色温度(K)5000光束(Lm)4000演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする