東芝ライテック
TENQOOバー 110Wタイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1個
光束(Lm)
12000
色温度(K)
4000
注文コード
61363016
品番
LEEM-41203W-01
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・色温度
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
1219
質量(kg)
0.6
入力電力(W)
63.6
入力電流(mA)
298
材質/仕上
カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、シャーシ:鋼板(板厚t0.35mm)
消費電力(W)
110
色温度(K)
4000
光束(Lm)
12000
演色指数(Ra)
83