曜日別特売

ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-400型(モータ保護兼用)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
定格電流(A)400
定格感度電流(mA)30
内容量1台注文コード61363297品番BJWA34003
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-400種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)フレーム400AF定格電流(A)400定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用〈AC100/200V〉、AC415V 25kA、AC200V 50kA、AC100V 50kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※DINレール取付はできません。
※取り付けは、2点で対角となるように固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする