曜日別特売

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)60
極数・素子数3P3E
フレーム100AF
内容量1台注文コード61363507品番BCD3601N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,700

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。

仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース型式NCD-100容量モータ:AC200V 15kW種類ケースブレーカ(配線保護用)フレーム100AF定格電流(A)60外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×280×119接続可能電線(mm2)-設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量-入数1台収納機器-
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバーの取り付けはできません。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする