仕様JIS協約形型式BBWN-50S質量(kg)0.4種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ端子形状フルアップ端子フレーム50AF定格電流(A)20表示方式欠相時:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60相線式1Φ3W(単相3線式)逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子(ニチフ製)2-5定格電圧・遮断容量AC100/200V専用(単3) 10kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×96×60(ハンドル含む75.6)動作電圧(V)過電圧:130±5接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)欠相時:0.5以内引外し方式過電流:電磁式