仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30質量(kg)0.3容量モータ:AC100V 0.2kW種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF定格電流(A)6.3締付トルク(N・m)2~2.5相線式1Φ2W逆接続可極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)47×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式