曜日別特売

ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)15
極数・素子数2P2E
内容量1台注文コード61364408品番BCWA215
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30質量(kg)0.3容量モータ:AC100V 0.75kW種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF定格電流(A)15締付トルク(N・m)2~2.5相線式1Φ2W逆接続極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)47×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※DINレール取付はできません。
※3Pタイプの取り付けは、2点で対角となるように固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする