曜日別特売
LEKT823104HPWW-LS9 TENQOO直付110形W230プル 東芝ライテック 61364547

 

LEKT823104HPWW-LS9 TENQOO直付110形W230プル 東芝ライテック 61364547
LEKT823104HPWW-LS9 TENQOO直付110形W230プル 東芝ライテック 61364547

TENQOO直付110形W230プル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
光束(Lm)9400
内容量1個注文コード61364547品番LEKT823104HPWW-LS9
参考基準価格(税別)¥68,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:230質量(kg)4定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)54.9(200V)、52.2(242V)入力電流(mA)551(200V)、269(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)171.2(200V)、180(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-82301-LS9×1、link2:LEEM-81004WW-HG×1グリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)3500光源色温白色光束(Lm)9400演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする