LEKT807103PD-LS9 TENQOO直付110形W70P付 東芝ライテック 61365028

 

LEKT807103PD-LS9 TENQOO直付110形W70P付 東芝ライテック 61365028
LEKT807103PD-LS9 TENQOO直付110形W70P付 東芝ライテック 61365028

TENQOO直付110形W70P付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)100~242消費電力(W)62.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)光源色昼光色注文コード61365028品番LEKT807103PD-LS9
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)3区分直付消費電力(W)62.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-80701-LS9×1、link2:LEEM-81003D-01×1保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)153.8(100V)、157.3(200V)、157.3(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)入力電流(mA)625(100V)、316(200V)、267(242V)光束(Lm)9600グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする