TENQOO直付110形W70P付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)100~242消費電力(W)77.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)注文コード61365098品番LEKT807133HPW-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,000
幅(mm)器具:70質量(kg)3消費電力(W)77.3(100V)、75.4(200V)、75.4(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)4000定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)83保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)168.1(100V)、172.4(200V)、172.4(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付入力電流(mA)774(100V)、387(200V)、327(242V)光色白色調光方式調光不可定格光束(Lm)13000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする