Panasonic(パナソニック)
盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
定格電流(A)
10
3
5
10
15
20
30
40
50
60
極数・素子数
3P3E
2P2E
3P3E
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61365230
品番
BBWA3102
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
型式
BBWA-60
質量(kg)
0.4
種類
サーキットブレーカ
フレーム
60AF
定格電流(A)
10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100V 5kA、AC200V 5kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※直付接続の場合の注意事項はメーカーHPまたはカタログをご参照ください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。
※3Pタイプの取付は、2点で対角となるように固定してください。