手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)5.5
極数・素子数3P3E
フレーム30AF
内容量1台注文コード61365564品番BCD3055N
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。

仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース型式NCD-30容量モータ:AC200V 1.0kW種類ケースブレーカ(配線保護用)フレーム30AF定格電流(A)5.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×118×85接続可能電線(mm2)8(最大)設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台収納機器サーキットブレーカBCWA-30(モータ保護兼用)
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバーの取り付けはできません。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする