曜日別特売

手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格電流(A)50
極数・素子数2P0E
フレーム50AF
内容量1台注文コード61365668品番BCD9250N
参考基準価格(税別)¥11,350販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。

仕様●定格短時間電流:1.5kA 0.2秒●標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース型式NCD-50DS種類ケースブレーカ(断路器)定格電圧(V)AC250フレーム50AF定格電流(A)50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90設置場所屋内極数・素子数2P0E入数1台
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバーの取り付けはできません。
※電源表示ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする