幅(mm)器具:250質量(kg)6.2消費電力(W)56.3(100V)、55.2(200V)、55.2(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)4000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)163.4(100V)、166.6(200V)、166.6(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)565(100V)、287(200V)、243(242V)光色白色調光方式調光不可定格光束(Lm)9200