仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)250質量(kg)6.2区分直付消費電力(W)85.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-82501-LS9×1、link2:LEEM-81343D-01×1保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)148.8(100V)、153(200V)、153(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)855(100V)、424(200V)、358(242V)光束(Lm)12700グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否