曜日別特売

盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50C型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)30
極数・素子数2P2E
内容量1台注文コード61365966品番BBWA2301C
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
型式BBWA-50C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF定格電流(A)30極数・素子数2P2E入数1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※直付接続の場合の注意事項はメーカーHPまたはカタログをご参照ください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする