Panasonic(パナソニック)
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50C型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
定格電流(A)
50
15
20
30
40
50
極数・素子数
3P3E
2P2E
3P3E
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61366036
品番
BBWA350C
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
型式
BBWA-50C
種類
サーキットブレーカ
規格
JIS協約形
フレーム
50AF
定格電流(A)
50
極数・素子数
3P3E
入数
1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※直付接続の場合の注意事項はメーカーHPまたはカタログをご参照ください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。