東芝ライテック
TENQOO直付110形反射笠P付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
白色
注文コード
61366473
品番
LEKT815103PW-LS9
参考基準価格(税別)
¥61,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:150
質量(kg)
4
区分
直付
消費電力(W)
62.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
部品番号
link1:LEET-81501P-LS9×1、link2:LEEM-81003W-01×1
保護等級
IP20
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
145(100V)、148.3(200V)、148.3(242V)
付加機能
SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
入力電流(mA)
625(100V)、316(200V)、267(242V)
光束(Lm)
9050
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否