曜日別特売

盤用 サーキットブレーカ BBWAーP型(プラグインタイプ) BBWA-50SP型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)20定格電圧(V)AC200注文コード61367025品番BBWA2201SR2
参考基準価格(税別)¥11,350販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様逆接続用型式BBWA-50SP種類サーキットブレーカ(プラグインタイプ)定格電圧(V)AC200フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格電流(A)20定格遮断容量(kA)10極数・素子数2P2E入数1台分岐内容RT相用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする