定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.1調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)11.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)入力電流(mA)121(100V)、63(200V)、54(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)128.5(100V)、128.5(200V)、128.5(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-21201-LD9×1、link2:LEEM-20163D-01×1仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)1530演色指数(Ra)83調光の可否可