曜日別特売
LEKT212084D-LS9 TENQOO直付20形W120非調光 東芝ライテック 61367356

 

LEKT212084D-LS9 TENQOO直付20形W120非調光 東芝ライテック 61367356
LEKT212084D-LS9 TENQOO直付20形W120非調光 東芝ライテック 61367356

TENQOO直付20形W120非調光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色温度(K)6500
光源色昼光色
光束(Lm)790
内容量1個注文コード61367356品番LEKT212084D-LS9
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.1区分直付消費電力(W)5.9(100V)、5.9(200V)、5.9(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)部品番号link1:LEET-21204-LD9×1、link2:LEEM-20083D-01×1保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.8(100V)、133.8(200V)、133.8(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)60(100V)、32(200V)、27(242V)光束(Lm)790グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする