曜日別特売
LEKT212164L-LS9 TENQOO直付20形W120非調光 東芝ライテック 61367417

 

LEKT212164L-LS9 TENQOO直付20形W120非調光 東芝ライテック 61367417
LEKT212164L-LS9 TENQOO直付20形W120非調光 東芝ライテック 61367417

TENQOO直付20形W120非調光

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)1440
内容量1個注文コード61367417品番LEKT212164L-LS9
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.1区分直付消費電力(W)11.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)部品番号link1:LEET-21204-LS9×1、link2:LEEM-20163L-01×1保護等級IP20色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)121(100V)、121(200V)、121(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)121(100V)、63(200V)、54(242V)光束(Lm)1440グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする