仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.1区分直付消費電力(W)11.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)部品番号link1:LEET-21204-LS9×1、link2:LEEM-20163WW-01×1保護等級IP20色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)122.6(100V)、122.6(200V)、122.6(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)121(100V)、63(200V)、54(242V)光束(Lm)1460グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否