仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.1区分直付消費電力(W)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)部品番号link1:LEET-21204-LS9×1、link2:LEEM-20323W-01×1保護等級IP20色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.7(100V)、141.2(200V)、141.2(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)225(100V)、112(200V)、95(242V)光束(Lm)3050グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否