LEKT207164PN-LS9 TENQOO直付20形W70P付 東芝ライテック 61367907

 

LEKT207164PN-LS9 TENQOO直付20形W70P付 東芝ライテック 61367907
LEKT207164PN-LS9 TENQOO直付20形W70P付 東芝ライテック 61367907

TENQOO直付20形W70P付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)1600
内容量1個注文コード61367907品番LEKT207164PN-LS9
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)0.9区分直付消費電力(W)11.9(100V)、11.9(200V)、11.9(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)部品番号link1:LEET-20704P-LS9×1、link2:LEEM-20163N-01×1保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.4(100V)、134.4(200V)、134.4(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)入力電流(mA)121(100V)、63(200V)、54(242V)光束(Lm)1600グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする