LEKT207324PD-LS9 TENQOO直付20形W70P付 東芝ライテック 61367934

 

LEKT207324PD-LS9 TENQOO直付20形W70P付 東芝ライテック 61367934
LEKT207324PD-LS9 TENQOO直付20形W70P付 東芝ライテック 61367934

TENQOO直付20形W70P付

商品レビューを投稿する
色温度(K)6500
光源色昼光色
光束(Lm)3100
内容量1個注文コード61367934品番LEKT207324PD-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)0.9区分直付消費電力(W)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)部品番号link1:LEET-20704P-LS9×1、link2:LEEM-20323D-01×1保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)139(100V)、143.5(200V)、143.5(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)入力電流(mA)225(100V)、112(200V)、95(242V)光束(Lm)3100グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする