LEKT215324PW-LS9 TENQOO直付20形反射笠P付 東芝ライテック 61368327

 

LEKT215324PW-LS9 TENQOO直付20形反射笠P付 東芝ライテック 61368327
LEKT215324PW-LS9 TENQOO直付20形反射笠P付 東芝ライテック 61368327

TENQOO直付20形反射笠P付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)光源色白色注文コード61368327品番LEKT215324PW-LS9
参考基準価格(税別)¥28,150販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.2区分直付消費電力(W)22.3(100V)、21.6(200V)、21.6(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)部品番号link1:LEET-21504P-LS9×1、link2:LEEM-20323W-01×1保護等級IP20色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)130(100V)、134.2(200V)、134.2(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)入力電流(mA)225(100V)、112(200V)、95(242V)光束(Lm)2900グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする