手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) スチールタイプ コンセント付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード61368459品番BEDB3303R3N
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。

仕様三相・単相両用、単体露出工事用材質スチールケース型式ED-30SR種類ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付)フレーム30AF定格電流(A)30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84設置場所屋内アース端子極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA入数1台漏電感度電流(mA)30
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※下面ノックアウトは使用できません。
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可です。
※ブレーカ端子カバー付
※電源表示ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする