Panasonic(パナソニック)
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) スチールタイプ コンセント付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61368468
品番
BEDB3303R31N
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様
三相・単相両用、単体露出工事用
材質
スチールケース
型式
ED-30SR
種類
ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付)
フレーム
30AF
定格電流(A)
30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
264×154×84
設置場所
屋内
アース端子
付
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V専用 2.5kA
入数
1台
漏電感度電流(mA)
30
注意
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認の上、ご使用ください。
※下面ノックアウトは使用できません。
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可です。
※ブレーカ端子カバー付
※電源表示ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。