東芝ライテック
TENQOO直付40W本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
61368589
品番
LEET-40701CM-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
始動電圧:LS9、屋内専用器具、micro SDカードは別売です。
区分
直付
消費電力(W)
40
定格電圧(V)
AC100~242
適合周波数
50/60Hz