東芝ライテック
TENQOO直付40形W120
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
13.6(100V)、13.5(200V)、13.5(242V)
光源色
昼光色
調光の可否
否
注文コード
61368738
品番
LEKT412203D-LS9
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・調光の可否
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:120
質量(kg)
1.8
区分
直付
消費電力(W)
13.6(100V)、13.5(200V)、13.5(242V)
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
部品番号
link1:LEET-41201-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×1
保護等級
IP20
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.9(100V)、142.9(200V)、142.9(242V)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)
137(100V)、74(200V)、64(242V)
光束(Lm)
1930
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否