東芝ライテック
TENQOO直付40形W120
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)
光源色
昼白色
調光の可否
否
注文コード
61368905
品番
LEKT412404HN-LS9
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・調光の可否
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:120
質量(kg)
1.8
区分
直付
消費電力(W)
20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
部品番号
link1:LEET-41201-LS9×1、link2:LEEM-40404N-HG×1
保護等級
IP20
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
193.2(100V)、196(200V)、196(242V)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)
207(100V)、108(200V)、92(242V)
光束(Lm)
4000
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否