定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)入力電流(mA)253(100V)、129(200V)、110(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)152.7(100V)、155.2(200V)、155.2(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-42301-LD9×1、link2:LEEM-40403D-01×1仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)3850演色指数(Ra)83調光の可否可