定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)37.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)入力電流(mA)373(100V)、185(200V)、156(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)174.7(100V)、180.5(200V)、180.5(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-42301-LS9×1、link2:LEEM-40694WW-HG×1仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)3500光源色温白色光束(Lm)6500演色指数(Ra)83調光の可否否