LEKT423404HPN-LS9 TENQOO直付40形W230P付 東芝ライテック 61369727

 

LEKT423404HPN-LS9 TENQOO直付40形W230P付 東芝ライテック 61369727
LEKT423404HPN-LS9 TENQOO直付40形W230P付 東芝ライテック 61369727

TENQOO直付40形W230P付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)4000
内容量1個注文コード61369727品番LEKT423404HPN-LS9
参考基準価格(税別)¥32,750販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)193.2(100V)、196(200V)、196(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-42301P-LS9×1、link2:LEEM-40404N-HG×1グリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)4000演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする