曜日別特売
GY2B0460G020N RT9020 GYシリーズ ブランクインサート 2コーナタイプ 三菱マテリアル 61370279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GY2B0460G020N RT9020 GYシリーズ ブランクインサート 2コーナタイプ 三菱マテリアル 61370279
GY2B0460G020N RT9020 GYシリーズ ブランクインサート 2コーナタイプ 三菱マテリアル 61370279
GY2B0460G020N RT9020 GYシリーズ ブランクインサート 2コーナタイプ 三菱マテリアル 61370279
GY2B0460G020N RT9020 GYシリーズ ブランクインサート 2コーナタイプ 三菱マテリアル 61370279

GYシリーズ ブランクインサート 2コーナタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種RT9020シートサイズG注文コード61370279品番GY2B0460G020N RT9020
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ブランクインサート用 材種 RT9010/RT9020。
RT9020 が第一推奨材種です。強靭な超硬合金を採用しているので、さまざまな加工形態に対応できます。
RT9010 は RT9020 よりも高硬度な超硬合金を採用しているので、 安定加工で寿命延長を図りたいときにご使用ください。
なお、両材種ともノンコート超硬材種ですので、鋼・ステンレス鋼・鋳鉄などを加工する際はコーティングを施してご使用ください。

刃数2コーナ全長(mm)26.18刃幅(mm)4.65勝手勝手なし分類【外周面】ブランク品コーナーR(mm)【右側】0.2【左側】0.2刃幅公差(mm)±0.10材種RT9020シートサイズGRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ブランクインサートは、このままではご使用できません。
※お客様ご自身で下記webカタログを参照し、ご希望の刃形に追加工してご使用ください。

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする