※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する最大溝深さ(mm)19.1
内容量1箱(10個)注文コード61370629品番GY2G0250E005N-GL RT9010
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。
GLブレーカ(アルミ合金加工用):研削(G級)ブレーカ ブレーカ幅せまく設定し、小さな切りくずカール半径を実現します。
強すくい角:低抵抗を実現します。
シャープエッジ:アルミニウム合金加工に優れた耐溶着性を実現します。