曜日別特売
LEKT412693YD-LD9 TENQOO直付40形Wセンサー付き 東芝ライテック 61370698

 

LEKT412693YD-LD9 TENQOO直付40形Wセンサー付き 東芝ライテック 61370698
LEKT412693YD-LD9 TENQOO直付40形Wセンサー付き 東芝ライテック 61370698

TENQOO直付40形Wセンサー付き

商品レビューを投稿する
内容量1個消費電力(W)44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)幅(mm)器具:120注文コード61370698品番LEKT412693YD-LD9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.8区分直付消費電力(W)44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-41201Y-LD9×1、link2:LEEM-40693D-01×1保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)151.7(100V)、158.1(200V)、158.1(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。入力電流(mA)449(100V)、220(200V)、185(242V)光束(Lm)6800グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする