曜日別特売
GY2M0800K120N-MM MP9015 多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 61371164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GY2M0800K120N-MM MP9015 多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 61371164
GY2M0800K120N-MM MP9015 多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 61371164
GY2M0800K120N-MM MP9015 多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 61371164
GY2M0800K120N-MM MP9015 多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用) 三菱マテリアル 61371164

多機能加工用 GYシリーズ インサート MMブレーカ(中送り加工用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種MP9015シートサイズK注文コード61371164品番GY2M0800K120N-MM MP9015
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。
多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。

用途
多機能旋削加工
【1】多機能加工用【2】中送り加工用
刃数2コーナ全長(mm)30.5刃幅(mm)8勝手勝手なし分類【外周面】無研削品最大溝深さ(mm)23.1ブレーカMMコーナーR(mm)【右側】1.2【左側】1.2R公差(mm)±0.05刃幅公差(mm)±0.04材種MP9015シートサイズKRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
注意
※全長(L寸法)は適用ブレーカにより異なります。

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする