東芝ライテック
TENQOO直付40形プルスイッチ付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)
幅(mm)
器具:230
光源色
昼光色
注文コード
61371258
品番
LEKT423203PD-LS9
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・幅・光源色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
器具:230
質量(kg)
2.2
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
消費電力(W)
13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)
入力電流(mA)
137(100V)、74(200V)、64(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.9(100V)、141.9(200V)、141.9(242V)
保護等級
IP20
区分
直付
付加機能
SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数
50/60Hz
部品番号
link1:LEET-42301P-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×1
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法
適合
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光束(Lm)
1930
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否