LEKT423693PD-LS9 TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテック 61371303

 

LEKT423693PD-LS9 TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテック 61371303
LEKT423693PD-LS9 TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテック 61371303

TENQOO直付40形プルスイッチ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)幅(mm)器具:230光源色昼光色注文コード61371303品番LEKT423693PD-LS9
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)入力電流(mA)449(100V)、220(200V)、185(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)151.7(100V)、158.1(200V)、158.1(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-42301P-LS9×1、link2:LEEM-40693D-01×1仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)6800演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする