LEKT407203PW-LS9 TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテック 61371337

 

LEKT407203PW-LS9 TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテック 61371337
LEKT407203PW-LS9 TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテック 61371337

TENQOO直付40形プルスイッチ付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)幅(mm)器具:70光源色白色注文コード61371337品番LEKT407203PW-LS9
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:70質量(kg)1.5定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)入力電流(mA)137(100V)、74(200V)、64(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)139.7(100V)、139.7(200V)、139.7(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-40701P-LS9×1、link2:LEEM-40203W-01×1仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)1900演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする