仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)250質量(kg)2.8区分直付消費電力(W)44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-42501-LS9×1、link2:LEEM-40693D-01×1保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)142.8(100V)、148.8(200V)、148.8(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)449(100V)、220(200V)、185(242V)光束(Lm)6400グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否