定格電圧(V)100~242幅(mm)250質量(kg)3.3定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)入力電流(mA)173(100V)、91(200V)、78(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)134.5(100V)、135.2(200V)、135.2(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-42501Y-LD9×1、link2:LEEM-40253D-01×1仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05人感センサー消灯モード・調光モード選択可能モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色光束(Lm)2300演色指数(Ra)83調光の可否否