LEKT425694HN-LD9 TENQOO直付40形箱形調光 東芝ライテック 61372073

 

LEKT425694HN-LD9 TENQOO直付40形箱形調光 東芝ライテック 61372073
LEKT425694HN-LD9 TENQOO直付40形箱形調光 東芝ライテック 61372073

TENQOO直付40形箱形調光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)6600
内容量1個注文コード61372073品番LEKT425694HN-LD9
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
定格電圧(V)100~242幅(mm)250質量(kg)2.8調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)37.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)入力電流(mA)373(100V)、185(200V)、156(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)177.4(100V)、183.3(200V)、183.3(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-42501-LD9×1、link2:LEEM-40694N-HG×1グリーン購入法適合仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)6600演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする