定格電圧(V)100~242幅(mm)250質量(kg)2.8調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)消費電力(W)20.7(100V)、20.4(200V)、20.4(242V)入力電流(mA)207(100V)、108(200V)、92(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)183.5(100V)、186.2(200V)、186.2(242V)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hz部品番号link1:LEET-42501-LD9×1、link2:LEEM-40404N-HG×1グリーン購入法適合仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3800演色指数(Ra)83調光の可否可