仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.7区分直付消費電力(W)26.9(100V)、26.4(200V)、26.4(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)部品番号link1:LEET-41501P-LS9×1、link2:LEEM-40524W-HG×1保護等級IP20色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)172.8(100V)、176.1(200V)、176.1(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)入力電流(mA)270(100V)、137(200V)、116(242V)光束(Lm)4650グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否